Opzetbekkenset, 3-delig 160

Artikelnummer: 313475 160
Prijs instellen 3 Stuk (21,53 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 160 mm
Lengte L 78 mm
Breedte B 35 mm
Hoogte H 40 mm
Boringafstand a 15 mm
Boringafstand b 22 mm
Groefbreedte D 17 mm
voor schroefdraad DIN 912 M12
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313475 160
EAN/GTIN 4019208193489

Omschrijving

Uitvoering:

Spanbekken met spitse vertanding 1/16 inch × 90°.
Afgeschuind voor kleine span-⌀.
Nauwkeurige groef en vertanding, niet-gebruineerd.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.