{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 103,5 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 58 mm | |
Boringafstand a | 34 mm | |
Boringafstand b | 25 mm | |
Groefbreedte D | 21 mm | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313470 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929648 | |
Nummer fabrikant | 0121105 |