{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 315 mm | |
Lengte L | 117 mm | |
Breedte B | 240 mm | |
Hoogte H | 78 mm | |
Boringafstand a | 70 mm | |
Boringafstand b | 28 mm | |
Groefbreedte D | 21 mm | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313437 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929570 | |
Nummer fabrikant | 0170104 |