Opzetbekkenset 3-delig 165

Artikelnummer: 313415 165
Prijs instellen 3 Stuk (19,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor klauwplaattype 165 mm
    Lengte L 70 mm
    Breedte B 40 mm
    Hoogte H 60 mm
    Boringafstand a 15 mm
    Boringafstand b 22 mm
    Groefbreedte D 17 mm
    voor schroefdraad DIN 912 M12
    Producttype Krachtspanhouderbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 313415 165
    EAN/GTIN 2050001929471
    Nummer fabrikant 0120102

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.

    Materiaal:

    Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

    T.b.v.:

    Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

    Accessoires:

    T-groefstukken nr. 313505313605.

    Tip:

    • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
    • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.