Zachte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaattype: 160

Artikelnummer: 313300 160
Kopiëren
Prijs instellen 3 Stuk (16,33 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 160 mm
Lengte L 85 mm
Breedte B 20,3 mm
Hoogte H 36,5 mm
Groefbreedte D 8 mm
Boringafstand b 32 mm
Lengte tussenstuk A 18 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313300 160
Kopiëren
EAN/GTIN 4019208023687
Kopiëren
Nummer fabrikant 094008
Kopiëren
Fabrikant Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen oplegvlak, gebruineerd.
Niet-getrapt, voor het uitdraaien van individuele span-⌀. Nauwkeurig oplegvlak, niet-gebruineerd.

Toepassing:

Aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
Om op geharde basisbekken te schroeven.Voor het spannen van onregelmatig gevormde of al bewerkte werkstukken, die niet beschadigd mogen worden.De bekken worden hiervoor overeenkomstig de werkstukvorm uitgewerkt.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

Tip:

Aluminium opzetbekken, op aanvraag.