Getrapte bekken, set 3-delig, rechte vertanding 160

Artikelnummer: 313237 160
Prijs instellen 3 Stuk (145,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor klauwplaattype 160 mm
    Lengte L 66,6 mm
    Breedte B 20 mm
    Hoogte H 46 mm
    Uitvoering 3-traps
    Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 313237 160
    EAN/GTIN 2050001929426
    Nummer fabrikant 0162099

    Omschrijving

    Toepassing:

    aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
    Als draai- of boorbekken.

    T.b.v.:

    Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

    Tip:

    • Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.
    • Voor de aanpassing aan de klauwplaat op de vertanding letten.