Klauwbekkenset 3-delig, voor spanhouder 1

Artikelnummer: 313233 1
Prijs instellen 3 Stuk (146,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor houdertype-⌀ 315 mm
    Groefbreedte D 12 mm
    Boringafstand b 54 mm
    Lengte tussenstuk A 26 mm
    Geschikt voor kleurcode Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
    Spanbereik 44 mm - 211 mm
    Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 313233 1
    EAN/GTIN 2050001929334
    Nummer fabrikant 0139166

    Omschrijving

    Toepassing:

    Aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
    Voor spannen, uitstekend geschikt voor spannen van onbewerkte delen.

    Materiaal:

    Kwaliteitsproduct van 16MnCr5, gehard.

    T.b.v.:

    Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

    Tip:

    Spanbereik exemplarisch voor nr. 313115313137. Diepte van het spanniveau 25 mm.