Klauwbekkenset 3-delig, voor spanhouder, ⌀ 250 mm, Type: 2

Artikelnummer: 313232 2
Prijs instellen 3 Stuk (138,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor houdertype-⌀ 250 mm
Groefbreedte D 12 mm
Boringafstand b 40 mm
Lengte tussenstuk A 20 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Spanbereik 78 mm - 234 mm
Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313232 2
EAN/GTIN 2050001929310
Nummer fabrikant 0139163

Omschrijving

Toepassing:

Aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
Voor spannen, uitstekend geschikt voor spannen van onbewerkte delen.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5, gehard.

T.b.v.:

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

Tip:

Spanbereik exemplarisch voor nr. 313115313137. Diepte van het spanniveau 25 mm.