Lengteaanslag voor draaibank 9

Artikelnummer: 313145 9
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor spindel-⌀ 78 mm - 94 mm
Lengte spansleutel 750 mm
Producttype Lengteaanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313145 9
EAN/GTIN 4045197606631
Nummer fabrikant 313145 9

Omschrijving

Functie:

Door aan de spanpen te draaien, worden de 4 geïntegreerde spanbekken tegen de binnenwand gedrukt.

Toepassing:

Optimaal hulpmiddel voor axiale fixatie op elke plaats van de holle spindel.

Levering:

Inclusief speciale sleutel voor spanpennen.

Tip:

Niet geschikt voor automatische spanhouders met spanbuis.