Enkelkorrelige ladekast 8x90 mm BD5ST

Artikelnummer: 313127
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313127
EAN/GTIN 9003173131275
Nummer fabrikant 313127
L-nummer L50140 1089

Omschrijving

Omschrijving:

De Tyrolit éénpunts-, veelkorrel- en meerpunts diamantdressers zijn ideal voor het dressen van alle korund en siliciumcarbide schijven. De veelkorrel en meerpunts diamantdresser worden vaak gebruikt bij vlak en rondslijpen Grote en brede schijven vereisen een hoger karaatgehalte om diamantslijtage te beperken. Eénpunts dressers worden ingedeeld op basis van diamantgrootte. Veelkorrel- en meerpunts dressers hebben daardoor een hoger karaatgehalte.

Kenmerk:

  • Form: 50EA-H EENPUNTSAFRITSER
  • Specificatie : BD 5 ST
  • Afmeting (D/B x T): 8 x 90 mm
  • diameter: 8 mm
  • Sterkte: 90 mm
  • Korrelgrootte: 5

Voordeel:

  • Minder slijtage
  • Korte drestijd

Toepassing:

  • Voor het aanbrengen van wondverband op alle schijven van corundum en siliciumcarbide

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen