Drieklauw staal korte conusopname 160/5 mm

Artikelnummer: 312931 160/5
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Conusgrootte 5
Buiten-⌀ A 160 mm
Doorlaat E 42 mm
Hoogte zonder bekken H1 68 mm
Hoogte met bekken H2 100 mm
Centreer-⌀ B 82,5 mm
Gewicht 9 kg
Maximaal toerental 4.600 min-1
Kleurcode voor accessoires HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312931 160/5
EAN/GTIN 4062406154783
Nummer fabrikant 312931 160/5

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Lichaam van gietijzer of staal.
  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.
voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.
1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971312986.