Omschrijving:
Digitaal testapparrat tbv momentsleutels en momentschroevendraaiers
licht en robuust agv aluminium behuizing, horizontale en verticale montage mogelijk
4 modellen met een bereik van 0,1 - 25 N·m
Met 1/4″ 4-kant opname (CH25 met 3/8″)
Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden
4 Meetmodi: glijdende waardeweergave (track), 1e afslagpuntherkenning (first peak), hoogste waarde (peak), momentschroevendraaier-controle
Incl. opzetstuk tbv schroefverbinding-simulatie van momenschroevendraaiers
Omschakelbare eenheden: N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
50 testprocedures programmeerbaar
Geheugen tbv 2000 meetresutaten
Overzichtelijke en contrastrijke TFT Display
uitbreidbaar met extra Capture-Sensor (aansluiting beschikbaar)
krachtige lithium-ionbatterij tbv netstroom-onafhankelijk werken
Gegevensuitvoer en netvoeding via USB-aansluiting
Optioneel: PC evaluatiesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
Leveringsomvang:
Capture Hub
Schroefverbinding-simulator
USB-kabel
Netvoeding met Eurostekker
Gebruiksaanwijzing
Testcertificaat
Stabiele kunststof koffer met inlegwerk
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
- Resolutie: 0,0001
- Bedieningsrichting: Rechts
- Koppel (min.) [lbf in]: 8,8 lbf in
- Koppel (max.) [lbf in]: 0,9 lbf in
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 0,08 lbf ft - 0,75 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1 Nm
- Totale breedte [mm]: 110 mm
- Totale hoogte [mm]: 50 mm
- Totale lengte [mm]: 200 mm
- Materiaal: Aluminium behuizing
- Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1 % tolerantie op alle aflezingen
- Interface: USB
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Grafische weergave: geen
- Bescherming tegen overbelasting: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen