Spaanbescherming, per stuk, Voor klauwplaattype: 160

Artikelnummer: 312800 160
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Onbekend

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 160 mm
Lengte 23 mm
Breedte 18 mm
Ook geschikt voor klauwplaattype 140
Producttype Bekken geleidingsbeveiliging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 312800 160
Kopiëren
EAN/GTIN 4019208035420
Kopiëren
Nummer fabrikant 108503
Kopiëren
Fabrikant Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Toepassing:

Voor insteken in de bekgeleiding. Voorkomt het binnendringen van de spanen in het klauwplaatlichaam.

T.b.v.:

Klauwplaat nr. 310505310705 en nr. 312505312705.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen