3/8″ Nut Twister 11 mm

Artikelnummer: 3128-80 11mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3128-80 11mm
EAN/GTIN 4991644046393
Nummer fabrikant 3128-80 11mm
L-nummer L60050 6342

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Lengte: 8 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11 mm
BOLTTWISTER
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen