Spuitbushouder tbv 8 spuitbusen

Artikelnummer: 3127907
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Inzetbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3127907
    EAN/GTIN 4010886952030
    Nummer fabrikant 3127907
    L-nummer L60160 5422

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante perforatie 10 x 38 mm
    Met draaggreep

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 315 mm
    • Totale hoogte [mm]: 100 mm
    • Totale diepte [mm]: 165 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen