{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Conusgrootte | 6 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 200 mm | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 74,5 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 107 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Grootte van de tapeinden | M12 | |
Centreerconus-⌀ B | 106,39 mm | |
Sleutelvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 15,5 kg | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312700 200/6 | |
Nummer fabrikant | 101422 |