CAPTURE Sensor 0,5-5 Nm 038807

Artikelnummer: 3124096
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3124096
EAN/GTIN 0611702895711
Nummer fabrikant 3124096

Omschrijving

Omschrijving:

Gekalibreerd bereik: 10% tot 100% van de capaciteit
Carry Case. Om de sensor te beschermen wanneer deze niet in gebruik is, wordt deze geleverd in een plastic draagtas met een hoge impact.
Flexibel. Ingebouwde flexibiliteit omdat de sensor horizontaal of verticaal kan worden gemonteerd zonder dat er accessoires nodig zijn.
Gebruiksgemak. Snel in te stellen bij gebruik van een CAPTURE Display dankzij de ingebedde Quicktec-technologie die alle sensorinformatie doorgeeft aan het Display
Snelle Wisselplaat. Voor gebruikers met beperkte ruimte die tussen de tests van sensor moeten wisselen, verhoogt de Quick Change Plate de productiviteit van de kalibratie.
UKAS-certificering. Sensoren worden geleverd met een UKAS-certificaat naar BS 7882: klasse 1 of beter.

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 5 Nm
  • Totale breedte [mm]: 62 mm
  • Totale hoogte [mm]: 65 mm
  • Totale lengte [mm]: 85 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Grafische weergave: geen
  • Bescherming tegen overbelasting: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen