Multifunctionele ladder 2-delig met nivello® traverse 2x14 sporten

Artikelnummer: 31228
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ladder, universeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 31228
    EAN/GTIN 4031405312289
    Nummer fabrikant 031228
    L-nummer L90110 363

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Multifunctionele aluminium ladder
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Kan worden gebruikt als staande, verbindende en glijdende ladder
    • Eenvoudige hoogteverstelling dankzij de stekkerhaak met afneembare bescherming
    • Corrosiebestendige geleidekoppelingen
    • Nivello® ladderschoenen en nivello® Traverse (los meegeleverd)
    • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 490 mm (zonder dwarsdrail)
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 8000 mm
    • Buitenbreedte: 490 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Lengte uitgeschoven: 7255 mm
    • Lengte van geleiderdelen: 4172 mm
    • Ladderlengte als trappenlegger: 4172 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Kanteling: 70 °
    • Staplengte als een trapladder: 2950 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x14 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 1200 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen