Multifunctionele ladder 2-delig met nivello® traverse 2x10 sporten

Artikelnummer: 31220
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 31220
EAN/GTIN 4031405312203
Nummer fabrikant 031220
L-nummer L90110 499

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctionele aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Kan worden gebruikt als staande, verbindende en glijdende ladder
  • Eenvoudige hoogteverstelling dankzij de stekkerhaak met afneembare bescherming
  • Corrosiebestendige geleidekoppelingen
  • Nivello® ladderschoenen en nivello® Traverse (los meegeleverd)
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 490 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 6100 mm
  • Buitenbreedte: 490 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte uitgeschoven: 5020 mm
  • Lengte van geleiderdelen: 3052 mm
  • Ladderlengte als trappenlegger: 3052 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Staplengte als een trapladder: 2150 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x10 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen