Vierkantadapter 1/4″ Captive Pin opname

Artikelnummer: 3119513
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Vierkant-inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3119513
EAN/GTIN 0701698907250
Nummer fabrikant 3119513
L-nummer L60160 6226

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Compatibel met momentsleutels type TBN 2 en TBN 10

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale breedte [mm]: 12,7 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 39 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen