CAPTURE LITE 10 Nm 038120

Artikelnummer: 3119319
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3119319
EAN/GTIN 0611702896602
Nummer fabrikant 3119319
L-nummer L60160 5918

Omschrijving

Omschrijving:

Digitaal testapparrat tbv momentsleutels en momentschroevendraaiers
Licht en robuust door aluminium basisbehuizing
5 modellen in het bereik van 0,02 N-m tot 350 N-m
Met 1/4″, 3/8″, 1/2″ vierkante houder (CL1 en CL10H met 1/4″ zeskante schacht)
Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden
3 meetmodi: zwevende waardeweergave (track), knikpuntdetectie (eerste piek), piekwaardemeting (piek)
eenvoudige bediening door 1-toets-bediening (meetmodus, eenheid)
Omschakelbaar tussen N-m, lbf-ft en lbf-in
optimale leesbaarheid dankzij het goed verlichte OLED-display met één regel
Autostartfunctie bij het inbrengen van een draaimomentgereedschap
Auto-slaapstand wanneer niet in gebruik
Eenvoudige montage op de tafel of aan de muur
Voeding en data-uitvoer via USB-aansluiting
Leveringsomvang:
Capure Lite
USB-aansluitkabel
Adapter (afhankelijk van het model)
Gebruiksaanwijzing
Testcertificaat
Stabiele kunststof koffer met inlegwerk

Kenmerk:

  • Adapter: 1/4″ binnenzeskant - 1/4″ vierkante binnenzeskant
  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Resolutie: 0,001
  • Bedieningsrichting: Rechts
  • Koppel (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Totale breedte [mm]: 120 mm
  • Totale hoogte [mm]: 70 mm
  • Totale lengte [mm]: 135 mm
  • Materiaal: Aluminium behuizing
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1 % tolerantie op alle aflezingen
  • Interface: USB
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Grafische weergave: geen
  • Bescherming tegen overbelasting: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen