CAPTURE Rundown Fixture 2,5-25 Nm 037130

Artikelnummer: 3119300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Afslagmomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3119300
EAN/GTIN 0616050810164
Nummer fabrikant 3119300

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefverbinding-simulator voor het testen van schroevendraaiers
3 modellen in het bereik van 0,02 N-m tot 25 N-m
aanpasbaar aan de systemen Capture Hub en Capture Sensor
eenvoudige montage op het testapparaat
verschillende sterktes van de schroefverbinding kunnen worden gesimuleerd (veerringenpakketten)

Kenmerk:

  • Uitgang vierkant [metrisch]: 10 mm
  • Uitgang vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6 mm
  • Bedieningsrichting: Rechts
  • Koppel (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Totale breedte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 127 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen