CAPTURE Rundown Fixture 0,5-5 Nm 037120

Artikelnummer: 3119297
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afslagmomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3119297
EAN/GTIN 0611702896596
Nummer fabrikant 3119297

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefverbinding-simulator voor het testen van schroevendraaiers
3 modellen in het bereik van 0,02 N-m tot 25 N-m
aanpasbaar aan de systemen Capture Hub en Capture Sensor
eenvoudige montage op het testapparaat
verschillende sterktes van de schroefverbinding kunnen worden gesimuleerd (veerringenpakketten)

Kenmerk:

  • Uitgang vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Uitgang vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 5 mm
  • Bedieningsrichting: Rechts
  • Koppel (max.) [Nm]: 5 Nm
  • Totale breedte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 82 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen