Bit verbindingsstuk machinebediende zeskant 1/4″ buitenvierkant 1/2″ L.50mm

Artikelnummer: 31190000
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
Artikelnummer 31190000
EAN/GTIN 4018754331932
Nummer fabrikant 31190000
L-nummer L60010 7408

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extern vierkant DIN 3121/ISO 1174-2 met veerbelaste pen
  • Binnenzeskant aandrijving DIN 3126/ISO 1173
  • Oppervlakstaal grijs, geolied

Kenmerk:

  • d: 18 mm
  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
  • Buitenvierkant [inch]: 1/2 ″
  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Nr.: 3119
  • Buitenvierkant [inch]: E 12,5 mm
  • Gewicht: 34 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen