Bit verbindingsstuk machinebediend zeskant 1/4″ buitenvierkant 1/4″ L.50mm

Artikelnummer: 31170000
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
    Artikelnummer 31170000
    EAN/GTIN 4018754331918
    Nummer fabrikant 31170000
    L-nummer L60010 7543

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extern vierkant DIN 3121/ISO 1174-2 met veerbelaste pen
    • Binnenzeskant aandrijving DIN 3126/ISO 1173
    • Oppervlakstaal grijs, geolied

    Kenmerk:

    • d: 8,9 mm
    • Externe zeskant [inch): 1/4
    • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
    • Buitenvierkant [inch]: 1/4 ″
    • Hoogte mm (h): 8 mm
    • Lengte [mm): 50 mm
    • Nr.: 3117
    • Buitenvierkant [inch]: E 6,3 mm
    • Gewicht: 16 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen