Platformwagens van staal

Artikelnummer: 3113
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 3113
EAN/GTIN 4017976031132
Nummer fabrikant 3113

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Platformen van geperst staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, met opgeplakte antisliplaag en stootbescherming rondom. Duwbeugels. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief streeploos rubber, zwenkwielen met rem, conform de Europese Norm EN 1757-3. Ongemonteerde aanlevering. Draagvermogen bovenste etage 60 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 120
laadvlak lengte (mm): 740
laadvlak breedte (mm): 480
Etagehoogten (mm): 140, 390, 655
Totale lengte (mm): 760
Totale breedte (mm): 495
Totale hoogte (mm): 860
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 100 x 30