Omschrijving:
De functie van zowel schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap, DIN ISO 5743, kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch-maat (0 - 52 mm resp. 0 - 2″), Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen), verstelbaar, universeel gereedschap om te schroeven, perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken, spelingvrije aansluiting zonder het gevaar van randbeschadiging, instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos, betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte, activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie, te gebruiken als ″ratelsteeksleutel″ - snel en comfortabel vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren, te gebruiken als ″ratelsteeksleutel″ - snel en comfortabel vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren, hoge overbrenging (>1:10) zorgt voor een hoge pers- en klemkracht bij de bek, gemaakt van GEDORE speciaal temperstaal voor de hoogste belastingen, inzetbaar als krachtige ″bankschroef″ voor onderweg, optimale en ergonomische aanpassing van de handpositie aan de openingswijdte van de bekken resp. sleutelwijdte
Kenmerk:
- Bekvorm: platte bekken
- Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
- Totale breedte [mm]: 49 mm
- Totale hoogte [mm]: 17 mm
- Totale lengte [mm]: 190 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauw
- Grootte [inch]: 7
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: verchroomd
- Klembereik [inch]: 1.5/8
- Spanbreedte [mm]: 42 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen