P290 ACK125-3-1.9-W125-12 lange spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3110885
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110885
EAN/GTIN 7291075317497
Nummer fabrikant 3110885
L-nummer L23980 1803

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1,9″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4,92″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijpunten (CICT): 12
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,9″
  • doorvoeringswaarde (
  • -identificatie: 3
  • -identificatienummer: P290 ACKT 1204PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 4,92″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.