P290 ACK100-3-0.9-W.75-12 langsnijdende frezen met 12 en 18 mm langsnijdende snijplaten

Artikelnummer: 3110882
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110882
    EAN/GTIN 7291075317473
    Nummer fabrikant 3110882
    L-nummer L23980 1795

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 1″, Cutting item Count (CICT) 6, Depth of Cut maximum (APMX) 0,9″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3,74″

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1″
    • snijrichting (HAND): Aantal
    • snijitems rechts (CICT): 6
    • Diepte maximum (APMX): 0,9″
    • -velgtelling (NOF): 3
    • Master Identificatie van snijplaat (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • totale lengte (OAL): 3,74″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen