P290 ACK D32-3-36-W32-12 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110853
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110853
    EAN/GTIN 7291075308150
    Nummer fabrikant 3110853
    L-nummer L23980 794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, snijkantlengte max. (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 9
    • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Totale lengte (OAL) 110 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen