S M08-L250-C16-C-H Carbide Shanks with Coolant Channels for Tools with FLEXFIT Threaded Connection

Artikelnummer: 3110842
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110842
    EAN/GTIN 7291075350098
    Nummer fabrikant 3110842
    L-nummer L24070 201

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, gereedschapshouder draadmaat werkstukzijde (THSZWS) M08, totale lengte (OAL) 250 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 180 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M08
    • Totale lengte (OAL) 250 mm

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen