SD S-A-L150-C16-SP15-C Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 3110821
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie T-SLOT
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110821
    EAN/GTIN 7291075312539
    Nummer fabrikant 3110821
    L-nummer L24070 189

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Adapters voor modulaire freeskoppen, behuizingslengte (LB) 16 mm, adaptordiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, adaptordraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) M5x0,5, totale lengte (OAL) 155 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 15 mm
    • Lichaamslengte (LB) 16 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 18,2 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M5x0.5
    • Totale lengte (OAL) 155 mm

    Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen