SD S-A-L5.50-C.750-SP17 Gestapelde cilindrische schachten voor verwisselbare volhardmetalen freeskoppen

Artikelnummer: 3110818
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110818
EAN/GTIN 7291075312584
Nummer fabrikant 3110818
L-nummer L24070 328

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve eindfrees schachten, lichaamslengte (LB) 0,795″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, aansluiting schroefdraad nominale grootte werkstukzijde (THSZWS) M6x0.5, totale lengte (OAL) 5,736″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,67″
  • Lichaamslengte (LB): 0,795″
  • Lichaamslengte maximum (LBX): 0,91″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • -aansluitdraad nominale grootte werkstukzijde (THSZWS): M6x0.5
  • totale lengte (OAL): 5,736″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen