CAB M08M08-C Adapters for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110751
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110751
    EAN/GTIN 7291075111484
    Nummer fabrikant 3110751
    L-nummer L23980 611

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, schroefdraadmaat, aan werkstukzijde (THSZWS) M08, totale lengte (OAL) 30 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 13 mm
    • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 17,5 mm
    • Functies van interfaces M08
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M08
    • Schijfgrootte (DRVS) 9,6 mm
    • Totale lengte (OAL) 30 mm

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen