S M08-L73 C16 Shanks for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110724
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110724
    EAN/GTIN 7291075111613
    Nummer fabrikant 3110724
    L-nummer L23980 591

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) M08, totale lengte (OAL) 73 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 13 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 25 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M08
    • Totale lengte (OAL) 73 mm

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen