S M16-L95-C32 Shanks for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110660
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110660
EAN/GTIN 7291075111590
Nummer fabrikant 3110660
L-nummer L23980 570

Omschrijving

Omschrijving:

Tappen voor modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) M16, totale lengte (OAL) 95 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 35 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Totale lengte (OAL) 95 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen