SDK D100-105CAT50-FT Basiseenheden van modulaire lange spiraal frezen met S/QDMT 1205 snijplaten. Kan worden gebruikt met vele verlengingsopties

Artikelnummer: 3110580
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110580
EAN/GTIN 7291075108590
Nummer fabrikant 3110580
L-nummer L23980 2409

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Cutting diameter (DC) 3,937″, Cutting item Count (CICT) 40, Diepte van snede maximum (APMX) 4,13″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 9,95″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS):
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • snijdiameter (DC): 3,937″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijitem telling (CICT): 40
  • maximale snijdiepte (APMX): 4,13″
  • doorsnede aantal (NOF): 4
  • Identificatie van hoofdsnijplaat (MIID): SDMT 1205
  • totale lengte (OAL): 9,95″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen