Omschrijving:
Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 22 mm, aantal snijkanten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 120 mm, montageschacht rond, montageschacht rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 5
- Snijlengte max. (APMX) 22 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 1
- Functionele lengte (LF) 120 mm
- Koplengte (links) 37 mm
- Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
- Totale lengte (OAL) 120 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden