E90XC D12-06-C12-06 Drilling end mills for S/XOMT inserts; 12-20mm dia.

Artikelnummer: 3110564
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110564
EAN/GTIN 7291075046656
Nummer fabrikant 3110564
L-nummer L23980 2716

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal frezen (CICT) 1, max. freeslengte (APMX) 5,8 mm, aantal frezen (NOF) 1, totale lengte (OAL) 90 mm, schacht rond, schacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 5,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 90 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen