E90X D14-C16-06 End mills for S/XOMT inserts 8-32mm dia.

Artikelnummer: 3110510
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110510
EAN/GTIN 7291075046625
Nummer fabrikant 3110510
L-nummer L23980 2714

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 14 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 5,8 mm, aantal sleuven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 80 mm, schachtlengte Rond, schachtlengte Rond, effectieve lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 5,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen