E45X D08-C16-06 45° small chamfering end mills.

Artikelnummer: 3110506
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110506
EAN/GTIN 7291075046366
Nummer fabrikant 3110506
L-nummer L23980 494

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, snijrandlengte max. (APMX) 4 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16,1 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMT 06020
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles