E90X D10-C10-06 End mills for S/XOMT inserts 8-32mm dia.

Artikelnummer: 3110501
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110501
EAN/GTIN 7291075046588
Nummer fabrikant 3110501
L-nummer L23980 1430

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, snijkantlengte max. (APMX) 5,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 80 mm, gereedschapshouder rond, gereedschapshouder rond, effectieve lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 5,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.