E90X D1.25-W1.00-06 Eindfrezen met vierkante Q/S/XOMT wisselplaathouders

Artikelnummer: 3110432
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110432
EAN/GTIN 7291075089936
Nummer fabrikant 3110432
L-nummer L23980 2402

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,22″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,92″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 5Diepte van maximale snijlengte (APMX) 2,359: 0,22″
    • (Functionale lengte (APMX): 0,92″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
    • totale lengte (OAL): 3-1/2″maximale
    • -hellingshoek (RMPX): 3,8 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • Tool hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 0,92″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles