SM D63-33-FT/F-I End Units for Modular Extended Flute Cutters

Artikelnummer: 3110422
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110422
EAN/GTIN 7291075103441
Nummer fabrikant 3110422
L-nummer L23980 467

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, lengte snijkanten max. (APMX) 33 mm, aantal snijkanten (NOF) 3

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 33 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SDMT 1205

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen