E90X D.75-W .75-06 Eindfrezen met vierkante Q/S/XOMT snijplaten

Artikelnummer: 3110361
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110361
EAN/GTIN 7291075089882
Nummer fabrikant 3110361
L-nummer L23980 2356

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,22″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,87″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 3/4″snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,22″
  • doorlatende items (NOF): Lengte: 3
    • maximale snijlengte: 3LF): 1,984 Lengte: 0,87″
    • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
    • totale lengte (OAL): 3″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 0,87″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen