E90X D.62-W .62-06 Endmills met vierkante Q/S/XOMT inzetstukken

Artikelnummer: 3110360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110360
EAN/GTIN 7291075089875
Nummer fabrikant 3110360
L-nummer L23980 2335

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 5/8″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,22″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 2-3/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,87″

Kenmerk:

  • 0,22
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): Rechts 1,797″ 0,87″
  • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
  • totale lengte (OAL): 2-3/4″maximale
  • -hellingshoek (RMPX): 3,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,87″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.