E90X D.38-W .50-06 Eindfrezen met vierkante Q/S/XOMT-bits

Artikelnummer: 3110359
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110359
EAN/GTIN 7291075089868
Nummer fabrikant 3110359
L-nummer L23980 2326

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/8″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,22″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 2-3/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3/4″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd″aantal
  • -snijitems (CICT): 1
    • maximale snijdiepte (APMX) 1,859: 0,22″
    • doorlatende items (NOF): 1
    • lengte: 1
    • lengte: 1LF): Lengte: 1
    • : 1LF): 3/4″
    • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
    • totale lengte (OAL): 2-3/4″maximale
    • -hellingshoek (RMPX): 1 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 3/4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles