Komschijf slijpschijf Kunsthars 130/90x55xM14 1C 24 L4 B2 PREMIUM steen

Artikelnummer: 310995
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 310995
EAN/GTIN 9003173109953
Nummer fabrikant 310995

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 11ZB CON. KOMSCH. MET DRAADBUS
  • Specificatie : W=30, E=19, K=53
  • Afmeting (D / J x T x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
  • diameter: 130 mm
  • Sterkte: 55 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
  • Stevig en zeer duurzaam
  • Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 16 – 24 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op steen
  • Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet

Advies:

  • Korrelgrootte 16 – 24 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen