Omschrijving:
Toepassing:
gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m
Ideaal voor montagewerkzaamheden waarbij kleine aandraaimomenten gecontroleerd moeten worden aangedraaid (bijv. elektronica-industrie, fijnmechanica, enz.).
Uitvoering:
verstelbare momentsleutel - met schaal
1/4″ aandrijfvierkant met kogelborging
met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
Precisiemechanisme glijdt door duidelijk waarneembare en hoorbare CLICK wanneer de ingestelde waarde is bereikt - het is niet mogelijk om te veel aan te spannen.
micrometerschaal met een N·m-verdeling van 0,05 N·m resp. 0,1 N·m
2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m
lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
zeer handzaam en slipvast rubber handvat
conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
momentsleutel type TSC SLIPPER
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
levering in stevige kartonverpakking
Kenmerk:
- Type aandrijving: Enkele vierkante ratel
- vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
- Aanhaalrichting: Rechts
- Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
- Koppel (min.) [lbf in]: 45 lbf in
- Koppel (max.) [lbf in]: 10 lbf in
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Serieassemblage
- Fabricage
- Kwaliteitscontrole
- Totale lengte [mm]: 195 mm
- Vernier lbf in: 0,5 lbf in
- Precisie: +/- 6 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
- Type weegschaal: Mono
- 1000 V geïsoleerd: geen
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Military
- Energy
- Mechanical