Dopsleutelset 1/4″ + 1/2″, 69-dlg.

Artikelnummer: 3108902
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3108902
    EAN/GTIN 4010886954645
    Nummer fabrikant 3108902
    L-nummer L60160 5451

    Omschrijving

    Omschrijving:

    de nieuwe GEDORE kunststof ratelcassette is niet alleen geschikt voor industrie en automotive, maar ook voor doe-het-zelvers en hobbyisten. hij is voorzien van zwart/blauwe Check-Tool-schuimstofmodule, waardoor ontbrekend gereedschap beter zichtbaar is, door de druppelvormige kopvorm van de omschakelbare ratel is deze set bijzonder goed geschikt voor de krapste schroeflocaties, 1/4″- en 1/2″-dopsleutelzeskanten met alle metrische maten van 4-32 mm evenals een bitset voor de meest gangbare aandrijvingen zoals zaagsnede, PH, PZ, TX, XZN en binnenzeskant, de omschakelbare ratels beschikken over een 2-componenten-greep, omschakelpal en drukknop-ontkoppeling, waarmee een comfortabel, snel en veilig werken mogelijk wordt, afhankelijk van de sleutelwijdte kunnen de dopsleutels in de aandrijfdiepte worden verlengd tot 375 mm

    Kenmerk:

    • Drive Square [Imperial]: 1/2″1/4″
    • totale breedte [mm]: 355 mm
    • totale hoogte [mm]: 86 mm
    • totale lengte [mm]: 460 mm
    • Inhoud (aantal stuks): 69 tlg.
    • nettogewicht [kg]: 5.7 kg
    • REACH Registratie beschikbaar: Nee

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen